広角セラミイチゴスズラン(元折)3頭口 G1/4

広角セラミイチゴスズラン(元折)3頭口 G1/4 麻場 広角セラミイチゴスズラン(元折)3頭口 G1/4 麻場 広角セラミイチゴスズラン(元折)3頭口 G1/4 麻場

イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。

質量(g)200 全長(mm)510 ピッチ(cm)噴口:20 穴径(Φmm)噴板:(0.7×5)×3 吐出量(L/min)【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6 取付ねじG1/4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76674177 450028790
11,900
8,598
9,458 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする