麻場
広角セラミイチゴスズラン(元折)3頭口 G1/4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76674177
品番
450028790
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
イチゴなどの丈の低い作物に適した元折タイプです。
全長(mm)
510
質量(g)
200
穴径(Φmm)
噴板:(0.7×5)×3
吐出量(L/min)
【1.5Mpa】4.8【2Mpa】6.0【2.5Mpa】6.6
取付ねじ
G1/4
ピッチ(cm)
噴口:20