流し込みモルタル

流し込みモルタル 家庭化学

接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。

用途
コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。
機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。
グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×300×50 施工面積約176mm厚で100×250mm 硬化時間(分)120 適応下地モルタル、コンクリート面 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等 仕様速乾、無収縮、砂入りセメント 危険物の類別非危険物 内容量1袋(10kg)
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76670388 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする