日本ハム
陸上自衛隊戦闘糧食モデル 防災食
日本最大のたんぱく質供給メーカーだからこそできた防災食。
長期保存可能でいざという時のためにストックできる美味しく、安心して、食べられるお肉のおかずです
用途
非常時の備えとして
保存期間(年)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アレルギー
内容量(g)
カロリー(kcal)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76673906
‐
卵、乳、小麦、大豆、豚肉
110
243
ポークソーセージステーキ
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76673915
‐
卵、乳、小麦、大豆、鶏肉
110
203
やきとり
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76673924
‐
卵、乳、小麦、大豆、鶏肉
100
97
鶏と根菜のうま煮
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76673933
‐
卵、乳、小麦、牛肉、大豆、豚肉、りんご
115
231
煮込みハンバーグ
¥
12,000
¥
11,980
¥
12,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070