おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド スタイルフリー』 おまとめ買い用

おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド スタイルフリー』 おまとめ買い用 - 岩崎製作所

【おまとめ買い】「スタイルフリー」とは、その名の通りポールの向きを変えるだけであらゆる形に姿を変える事が出来ます。
設置場所やお好みに合わせて設置して下さい。
また、パイプはアルミ製を使用しておりますので、高級感を演出します。

高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース種類スタンド型内容量1セット
注意
※消火器は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7667559526VSSFP-RS-20P
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,900/税込¥2,090
北海道地方1¥3,100/税込¥3,410
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする