曜日別特売

簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用

簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 - 岩崎製作所簡単おくだけの消火器設置台『オクダーケ』 まとめ買い用 - 岩崎製作所

【おまとめ買い】「オクダーケ」は、その名の通りただ置くだけで設置完了できる消火器設置台です。
美しい曲線と色合いのデザインは、たとえ高級インテリジェントビルにあってもその場の雰囲気を壊す事もなく、より一層引き立たせます。
表示板はすでに取り込んでありますので、組立の手間は一切不要です。

高さ(mm)790幅(mm)210奥行(mm)220入数20台入り1ケース材質ABS樹脂種類スタンド型内容量1セット
注意
※消火器は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7667563826OK00P-SV-20Pシルバー
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7667564726OK00P-WH-20Pホワイト
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする