曜日別特売

上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』

上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 - 岩崎製作所上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 - 岩崎製作所上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 - 岩崎製作所上品で高級感あふれる『クラシック消火器設置台』 - 岩崎製作所

高級志向の消火器設置台です。
左右開放型で正面から消火器を示す表示を見やすくした仕様モデル。
ショールームやショッピング店舗など室内のイメージを損なわないデザイン。
上品な風合いとシックなカラーで、室内のイメージを損なわず、消火器の存在を示せる設置台です。
店舗やホテル・展示会場などに最適です。
組み立ていらずで設置が簡単!
厚みのあるプレートを使用しているので安定性抜群。
設置場所を選ばないシンプルかつ高級感あるれるデザイン。
側面がオープンなので消火器の取り出しが簡単!
シースルーデザインで消火器の有無を確認できます。
敷パット付きで錆びやすい消火器の底面を保護。
ピクトグラムと英文表記で多国籍に対応。
底面ゴム付きで床面の傷付け防止や滑り止めに対応。

高さ(mm)530幅(mm)270奥行(mm)170タイプTYPE-UP材質/仕上スチール/粉体塗装種類スタンド型内容量1台
注意
※消火器は別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7667567426SDUP45BKブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7667568326SDUP45SVシルバー
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする