ゴールドパワーアークセーバーソー カーブ形状

ゴールドパワーアークセーバーソー カーブ形状 LENOX(レノックス) ゴールドパワーアークセーバーソー カーブ形状 LENOX(レノックス) ゴールドパワーアークセーバーソー カーブ形状 LENOX(レノックス) ゴールドパワーアークセーバーソー カーブ形状 LENOX(レノックス)

最高のパフォーマンスを誇るカーブ形状チタンコートブレード!
ハードな切断にも対応するチタンコーティング。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐久性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。
独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。
木材の切断時には、切り口に焼け跡が残りにくくなります(LXJP610G、LXJP810G)。

刃厚(mm)19 適合本体各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可 内容量1箱(5枚)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LXJP610G 76700025
LXJP610G 76700025
76700025 LXJP610G 150 0.9 10 木材(釘入り可)、エンビ管・ステンレス・鉄(4.0~12.0厚)、非鉄金属(4.0~12.0厚)
4,400
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
LXJP618G 76700059
LXJP618G 76700059
76700059 LXJP618G 150 0.9 18 ステンレス・鉄(1.5~4.5厚)、非鉄金属(1.5~7.5厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート
4,400
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
76700034 LXJP810G 200 1.3 10 木材(釘入り可)、エンビ管・ステンレス・鉄(4.0~12.0厚)、非鉄金属(4.0~12.0厚)
5,500
 
 
取扱い終了
76700043 LXJP614G 150 0.9 14 ステンレス・鉄(3.0~6.0厚)、非鉄金属(3.0~9.0厚)
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
76700068 LXJP818G 200 0.9 18 ステンレス・鉄(1.5~4.5厚)、非鉄金属(1.5~7.5厚)、空調ダクト、軽天、デッキプレート
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
76700077 LXJP624G 150 0.9 24 軽天・全ねじボルト用、ステンレス・鉄(~3.0厚)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
76700086 LXJP824G 200 0.9 24 軽天・全ねじボルト用、ステンレス・鉄(~3.0厚)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする