4Kチューナー内蔵液晶テレビ 55V型
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵液晶テレビ【LUCA】です。
量子ドット技術「QLED」※により、効率的なカラーの変換が可能になり、従来のテレビよりも色の再現領域が格段にアップしました。
(※ QLED:Quantum Dot LED)
番組内容に応じて自動的に最適な画質・音質に切り替えるAI機能を搭載、より臨場感ある映像と音声を楽しめます。
映像がかすんで見えたり、会話している声が聞き取りにくい等の悩みを解決するはっきり機能を搭載。
4Kチューナー内蔵なので接続や機器設定が不要、録画も1つのHDDで保存可能です。
トリプルチューナーが内蔵されているので、2つの番組を同時に録画することができます。
HDR対応で、より緻密な色彩表現が可能に。
色彩のグラデーションや明暗のコントラストを細部まで忠実に再現することができます(HDR10、HLG対応)。
Dolby規格のプレーヤーなどに対応、豊かな音響をお楽しみ頂けます。
画面サイズ55V型
チューナー数地上デジタル×3/BS・110度CSデジタル×3/ BS4K・110度CS4K×2
寸法(mm)1235×244×785
質量(g)12500
材質ABS樹脂、アルミ
バックライト直下型LEDバックライト
対応HDR
画素数3840(H)×2160(V)
端子【アンテナ】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1
スピーカー10W+10W
機能双方向データ放送(Broadcast Markup Language)対応、電子番組表8日分受信
端子数【HDMI】3、【USB】1
定格消費電力(W)170
待機電力(W)6.4
付属品スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、電源コードセット×1、リモコン、リモコン用単4乾電池(テスト用)×2、保証書、取扱説明書
色ブラック
パネル4K
内容量1個