曜日別特売

クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D

クリスタルスーパードリル ZH1741 VCMコーティング 3×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30内容量1本
全106種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76701897ZH1741-3.0320626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701906ZH1741-3.13.120626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701915ZH1741-3.23.220626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701924ZH1741-3.33.320626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701933ZH1741-3.43.420626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701949ZH1741-3.53.520626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701958ZH1741-3.63.620626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701967ZH1741-3.73.720626
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701976ZH1741-3.83.824666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701985ZH1741-3.93.924666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76701994ZH1741-4.0424666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702003ZH1741-4.14.124666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702019ZH1741-4.24.224666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702028ZH1741-4.34.324666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702037ZH1741-4.44.424666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702046ZH1741-4.54.524666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702055ZH1741-4.64.624666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702064ZH1741-4.74.724666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702073ZH1741-4.84.828666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702089ZH1741-4.94.928666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702098ZH1741-5.0528666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702107ZH1741-5.15.128666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702116ZH1741-5.25.228666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702125ZH1741-5.35.328666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702134ZH1741-5.45.428666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702143ZH1741-5.55.528666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702159ZH1741-5.65.628666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702168ZH1741-5.75.728666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702177ZH1741-5.85.828666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702186ZH1741-5.95.928666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702195ZH1741-6.0628666
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
76702204ZH1741-6.16.134798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702213ZH1741-6.26.234798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702229ZH1741-6.36.334798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702238ZH1741-6.46.434798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702247ZH1741-6.56.534798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702256ZH1741-6.66.634798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702265ZH1741-6.76.734798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702274ZH1741-6.86.834798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702283ZH1741-6.96.934798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702299ZH1741-7.0734798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702308ZH1741-7.17.141798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702317ZH1741-7.27.241798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702326ZH1741-7.37.341798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702335ZH1741-7.47.441798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702344ZH1741-7.57.541798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702353ZH1741-7.67.641798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702369ZH1741-7.77.741798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702378ZH1741-7.87.841798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76702387ZH1741-7.97.941798
18,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする