曜日別特売

クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D

クリスタルニロドリル ZH1891 VCNコーティング ステンレス用 3×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30内容量1本
全55種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76704846ZH1891-2.0214464
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704855ZH1891-2.22.214464
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704864ZH1891-2.32.314464
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704873ZH1891-2.42.414464
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704889ZH1891-2.52.514464
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704898ZH1891-2.552.5520504
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704907ZH1891-2.72.720504
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704916ZH1891-2.82.820626
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704925ZH1891-3.0320626
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704934ZH1891-3.33.320626
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704943ZH1891-3.53.520626
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704959ZH1891-3.73.720626
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704968ZH1891-3.83.824666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704977ZH1891-4.0424666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704986ZH1891-4.24.224666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76704995ZH1891-4.34.324666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705004ZH1891-4.54.524666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705013ZH1891-4.654.6524666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705029ZH1891-4.84.828666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705038ZH1891-5.0528666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705047ZH1891-5.15.128666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705056ZH1891-5.55.528666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705065ZH1891-5.555.5528666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705074ZH1891-5.85.828666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705083ZH1891-6.0628666
10,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
76705099ZH1891-6.26.234798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705108ZH1891-6.56.534798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705117ZH1891-6.66.634798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705126ZH1891-6.86.834798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705135ZH1891-6.96.934798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705144ZH1891-7.0734798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705153ZH1891-7.47.441798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705169ZH1891-7.57.541798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705178ZH1891-7.87.841798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705187ZH1891-8.0841798
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
76705196ZH1891-8.58.5478910
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
76705205ZH1891-8.68.6478910
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
76705214ZH1891-8.88.8478910
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
76705223ZH1891-9.09478910
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
76705239ZH1891-9.59.5478910
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
76705248ZH1891-9.89.8478910
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
76705257ZH1891-10.010478910
14,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
76705266ZH1891-10.210.25510212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705275ZH1891-10.510.55510212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705284ZH1891-11.0115510212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705293ZH1891-11.211.25510212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705309ZH1891-11.511.55510212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705318ZH1891-11.811.85510212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705327ZH1891-12.0125510212
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705336ZH1891-13.0136010714
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする