曜日別特売

クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D

クリスタルニロドリル ZH1901 VCNコーティング ステンレス用 5×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)140表面処理VCNコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)m7ねじれ角(°)30内容量1本
全106種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
106種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76705397ZH1901-3.03651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705406ZH1901-3.13.1651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705415ZH1901-3.23.2651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705424ZH1901-3.33.3651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705433ZH1901-3.43.4651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705449ZH1901-3.53.5651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705458ZH1901-3.63.6651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705467ZH1901-3.73.7651156
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
76705476ZH1901-3.83.836746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705485ZH1901-3.93.936746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705494ZH1901-4.0436746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705503ZH1901-4.14.136746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705519ZH1901-4.24.236746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705528ZH1901-4.34.336746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705537ZH1901-4.44.436746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705546ZH1901-4.54.536746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705555ZH1901-4.64.636746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705564ZH1901-4.654.6536746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705573ZH1901-4.74.736746
19,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705589ZH1901-4.84.844826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705598ZH1901-4.94.944826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705607ZH1901-5.0544826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705616ZH1901-5.15.144826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705625ZH1901-5.25.244826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705634ZH1901-5.35.344826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705643ZH1901-5.45.444826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705659ZH1901-5.55.544826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705668ZH1901-5.555.5544826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705677ZH1901-5.65.644826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705686ZH1901-5.75.744826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705695ZH1901-5.85.844826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705704ZH1901-5.95.944826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705713ZH1901-6.0644826
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
76705729ZH1901-6.16.153918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705738ZH1901-6.26.253918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705747ZH1901-6.36.353918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705756ZH1901-6.46.453918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705765ZH1901-6.56.553918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705774ZH1901-6.66.653918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705783ZH1901-6.76.753918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705799ZH1901-6.86.853918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705808ZH1901-6.96.953918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705817ZH1901-7.0753918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705826ZH1901-7.17.153918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705835ZH1901-7.27.253918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705844ZH1901-7.37.353918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705853ZH1901-7.47.453918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705869ZH1901-7.57.553918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705878ZH1901-7.67.653918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
76705887ZH1901-7.77.753918
22,100
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする