クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D

クリスタル深穴マイクロドリル ZH2341 VCMコーティング 20×D - RYOCO(菱高精機)
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30内容量1本
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76709283ZH2341-0.80.817.6503
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
76709299ZH2341-0.850.8518.7503
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
76709308ZH2341-0.90.919.8503
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
76709317ZH2341-0.950.9520.9503
34,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
76709326ZH2341-1.0121.5503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709335ZH2341-1.051.0522.6503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709344ZH2341-1.11.123.7503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709353ZH2341-1.151.1524.7503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709369ZH2341-1.21.225.8503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709378ZH2341-1.251.2526.9503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709387ZH2341-1.31.328503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709396ZH2341-1.351.3529503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709405ZH2341-1.41.430.1503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709414ZH2341-1.451.4531.2503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709423ZH2341-1.51.532.3503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709439ZH2341-1.551.5533.3503
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709448ZH2341-1.61.634.4553
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709457ZH2341-1.651.6535.5553
28,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
76709466ZH2341-1.71.736.6553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709475ZH2341-1.751.7537.6553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709484ZH2341-1.81.838.7553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709493ZH2341-1.851.8539.8553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709509ZH2341-1.91.940.9553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709518ZH2341-1.951.9541.9553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709527ZH2341-2.0243553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709536ZH2341-2.052.0544.1553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709545ZH2341-2.12.145.2553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709554ZH2341-2.152.1546.2553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709563ZH2341-2.22.247.3553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709579ZH2341-2.252.2548.4553
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709588ZH2341-2.32.349.5553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709597ZH2341-2.352.3550.5553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709606ZH2341-2.42.451.6553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709615ZH2341-2.452.4552.7553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709624ZH2341-2.52.553.8553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709633ZH2341-2.552.5554.8553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709649ZH2341-2.62.655.9553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709658ZH2341-2.652.6557553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709667ZH2341-2.72.758.1553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709676ZH2341-2.752.7559.1553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709685ZH2341-2.82.860.2553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709694ZH2341-2.852.8561.3553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709703ZH2341-2.92.962.4553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709719ZH2341-2.952.9563.4553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
76709728ZH2341-3.0364.5553
30,300
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする