RYOCO(菱高精機)
クリスタル鋼用マイクロドリル ZH1301 VCMコーティング
材質
超硬
先端角(°)
140
表面処理
VCMコーティング
シャンク径公差
h6
外径公差(mm)
m7
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
59
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76711478
ZH1301-VCM-0.1
0.1
1.5
38
3
¥
10,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
76711487
ZH1301-VCM-0.15
0.15
1.8
38
3
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
76711496
ZH1301-VCM-0.2
0.2
94
38
3
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
76711505
ZH1301-VCM-0.25
0.25
94
38
3
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
76711514
ZH1301-VCM-0.3
0.3
94
38
3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711523
ZH1301-VCM-0.35
0.35
94
38
3
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
76711539
ZH1301-VCM-0.4
0.4
10
38
3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711548
ZH1301-VCM-0.45
0.45
10
38
3
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
76711557
ZH1301-VCM-0.5
0.5
10
38
3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711566
ZH1301-VCM-0.55
0.55
10
38
3
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
76711575
ZH1301-VCM-0.6
0.6
10
38
3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711584
ZH1301-VCM-0.65
0.65
10
38
3
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
76711593
ZH1301-VCM-0.7
0.7
10
38
3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711609
ZH1301-VCM-0.75
0.75
10
38
3
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
76711618
ZH1301-VCM-0.8
0.8
10
38
3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711627
ZH1301-VCM-0.85
0.85
10
38
3
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
76711636
ZH1301-VCM-0.9
0.9
10
38
3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711645
ZH1301-VCM-0.95
0.95
10
38
3
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
76711654
ZH1301-VCM-1.0
1
10
38
3
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
76711663
ZH1301-VCM-1.05
1.05
10
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711679
ZH1301-VCM-1.1
1.1
10
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711688
ZH1301-VCM-1.15
1.15
10
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711697
ZH1301-VCM-1.2
1.2
10
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711706
ZH1301-VCM-1.25
1.25
10
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711715
ZH1301-VCM-1.3
1.3
10
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711724
ZH1301-VCM-1.35
1.35
10
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711733
ZH1301-VCM-1.4
1.4
15
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711749
ZH1301-VCM-1.45
1.45
15
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711758
ZH1301-VCM-1.5
1.5
15
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711767
ZH1301-VCM-1.55
1.55
15
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711776
ZH1301-VCM-1.6
1.6
15
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711785
ZH1301-VCM-1.65
1.65
15
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711794
ZH1301-VCM-1.7
1.7
15
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711803
ZH1301-VCM-1.75
1.75
15
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711819
ZH1301-VCM-1.8
1.8
15
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711828
ZH1301-VCM-1.85
1.85
15
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711837
ZH1301-VCM-1.9
1.9
20
38
3
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
76711846
ZH1301-VCM-1.95
1.95
20
38
3
¥
6,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
76711855
ZH1301-VCM-2.0
2
20
46
4
¥
7,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
76711864
ZH1301-VCM-2.05
2.05
20
46
4
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
76711873
ZH1301-VCM-2.1
2.1
24
46
4
¥
7,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
76711889
ZH1301-VCM-2.15
2.15
24
46
4
¥
8,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
76711898
ZH1301-VCM-2.2
2.2
24
46
4
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
76711907
ZH1301-VCM-2.25
2.25
24
46
4
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
76711916
ZH1301-VCM-2.3
2.3
30
46
4
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
76711925
ZH1301-VCM-2.35
2.35
30
46
4
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
76711934
ZH1301-VCM-2.4
2.4
30
46
4
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
76711943
ZH1301-VCM-2.45
2.45
30
46
4
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
76711959
ZH1301-VCM-2.5
2.5
30
46
4
¥
8,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
76711968
ZH1301-VCM-2.55
2.55
30
50
4
¥
9,600
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ