ボタニカルガーデン O型便座カバー

ボタニカルガーデン O型便座カバー オカ

洗えるO型便座専用カバー
O型タイプの便座カバーです。落ち着ける、癒し空間をつくるトイレシリーズ。洗濯機OK(洗濯ネット使用)。

パープル 適合便座部分ががタテ44cm・ヨコ37cm以内のO型便座 寸法(cm)約30×20×厚さ2 材質表糸/アクリル100%、芯糸/ナイロン91%・ポリウレタン9% RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1枚
注意
※このカバーは洗浄・暖房便器、U型便器にはご使用できません。※洗濯機での丸洗いは洗濯ネットをご使用ください。乾燥機・漂白剤の使用不可。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76718015 -
700
689
758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする