サンリオミックス除菌ウェットティシュ

サンリオミックス除菌ウェットティシュ LEC(レック)
(1件のレビュー)

色んな世代に愛される、かわいいサンリオキャラクターでお掃除を楽しい時間に!
アルコールを配合したウェットシート(清掃シート)です。
拭くだけでテーブルまわりや身のまわり品の除菌ができます。
手の指の汚れ落としにも使えます。
オープンシールには、シートが取り出しやすい便利なオーバーストップ機能が付いています。

用途テーブルまわりや身のまわり品の除菌や手の指の汚れ落としに。 デザインサンリオ 商品タイプ本体 成分水・エタノール・ベンザルコニウムクロリド・ポリアミノプロピルビグアニド・カプリンサングリセリル・PEG-4 効果除菌 タイプ除菌ウェットティシュ シートサイズ(mm)180×125 材質ポリエステル・レーヨン
注意
※全ての菌を除菌できるわけではありません。
※対象物の取扱説明書にお手入れ方法の指示がある場合は指示に従ってください。
※シートは水に溶けません。トイレには流さないでください。
※アルコールに弱い方や乳幼児には使用しないでください。
※火気の近くで使用・保管・廃業はしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76719153 S00970 1袋(60枚×3個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76719169 S00973 1袋(60枚×5個)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76719169
2023-03-27
用途:
机・電話・PCの除菌
建設業・工事業

そこそこの厚みが有るので破れないし、
全て拭けるうえ、サンリオがかわいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする