エコタンク A4インクジェット複合機(FAX)

エコタンク A4インクジェット複合機(FAX) EPSON

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インクボトルの追加購入で1回交換すればA4カラー文書を約6000ページプリントが可能です。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】A4、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立ボトル:カラー染料、クロ顔料 解像度最高:4800×1200dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:2400dpi 印刷速度モノクロ15約ipm、カラー約8ipm 給紙方法フロントトレイ 給紙可能枚数普通紙約250枚 印刷両面:標準対応 モード【FAX通信】スーパーG3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源ケーブルは100V用) 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) TEC値0.16kWh 外形寸法(mm)使用時:417×503×255 質量(kg)約6.7 耐久性5万ページまたは5年 付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク、スタートガイド他(紙)、電源コード、メンテナンスボックス、保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11b/g/n エコマーク認定番号17 155 016 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76725207 EW-M674FT
オープン
57,980
63,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする