A3ビジネスインクジェットプリンター
高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応プリンター。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大A3ノビ
商品タイププリンター
色数4色顔料
色白
解像度4800×1200dpi
印刷速度カラー・モノクロ約24ipm(A4縦)/最速:約35枚/分
給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ
給紙可能枚数用紙カセット最大普通紙250枚、背面MPトレイ最大普通紙85枚
印刷両面:自動両面
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時 約37
TEC値0.2kWh
外形寸法(mm)使用時:613×866×571
質量(kg)約35.9
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、セットアップガイド(冊子)、製品使用上のご注意(シート)、保証書発行請求書
耐久性60万ページまたは5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n、5.0GHz: IEEE 802.11a/n/ac
エコマーク認定番号17 155 056
内容量1台