折りたたみベッド 14段階リクライニング
手すりで立ち上がりをサポート。さっと出せる折りたたみベッド。ハイタイプで乗り降りがラクラク。お好みの角度で14段階リクライニング。ベッド下も有効利用可能。未使用時は折りたためて省スペース。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッドとして
種類折りたたみベッド
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×208×55.5
質量(kg)28.5
材質構造部材:フレーム/金属(スチール)、表面加工:フレーム/エポキシ樹脂塗装
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)104×55.5×108
寸法(幅W×奥行D)(cm)90×200(マット面有効)
高さ(cm)44(床~マット面上まで)/58(背部)
有効寸法(mm)340(ベッド下)
耐荷重(kg)90
リクライニング14段階
機能リクライニング(手動)
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。