エコタンク A4インクジェット複合機

エコタンク A4インクジェット複合機 EPSON

大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インクボトルの追加購入で1回交換すればA4カラー文書を約6000ページプリントが可能です。

印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】A4 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色ボトル:カラー染料、クロ顔料 解像度最高:4800×1200dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:2400dpi 印刷速度モノクロ15約ipm、カラー約8ipm 給紙方法フロントトレイ 給紙可能枚数普通紙約250枚 印刷両面:標準対応 センサー【スキャナ】CIS方式 電源(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源ケーブルは100用) 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) 外形寸法(mm)使用時:375×503×187 質量(kg)約5.7 付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク、スタートガイド他(紙)、電源コード、メンテナンスボックス、保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、 IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4) エコマーク認定番号18 155 054 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76725216 EW-M634T
オープン
43,980
48,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする