【レンタル】卓上冷却遠心機

【レンタル】卓上冷却遠心機 久保田商事

遠心スタート後、約2秒※で異常振動を判断し、インバランスをお知らせします。遠心終了時はLCDディスプレイが点滅しますので、離れていても遠心終了が分かります。電動ドアロック機能により、ドアを軽くおさえるだけでモータが動き、自動でドアがロックされます。

最高回転数(min-1[r.p.m])4000(使用するバケット、チューブ等により変動) 最大遠心力(xg)2610(使用するバケット/チューブ等により変動) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×64×33(ドア開時66) 質量(kg)39 電源(V)AC100±10%以内(50/60Hz)10A以上 定格電圧(V)100 定格電流(A)5.1 使用環境温度/10~35℃、湿度/30~85%、気圧/70~106kPa(700~1,060mbar) 速度設定200~4000、10rpmステップ 遠心力(xg)10~2610(10ステップ) 温度設定範囲(℃)-10~40(1℃ステップ) 付属品スイングローターRS-240A、 バケット0534930 (5~10mL採血管/15mLガラス管×16) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B3X00003000046 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンタル日数(日)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76742497 S300TR 5 63-9308-51-60
45,700
45,243
49,767 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742506 S300TR 10 63-9308-51-61
54,800
54,252
59,677 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742515 S300TR 15 63-9308-51-62
64,000
63,360
69,696 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742524 S300TR 20 63-9308-51-63
73,100
72,369
79,606 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76742533 S300TR 30 63-9308-51-64
91,400
90,486
99,535 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666807 S300TR 40 63-9308-51-68
118,800
109,000
119,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666834 S300TR 50 63-9308-51-69
141,700
139,000
152,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64666877 S300TR 1(延長) 63-9308-51-65
3,700
3,690
4,059 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
76742549 S300TR 1(延長) 63-9308-51-40
8,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76742549 S300TR 64666877 S300TR S300TR 【レンタル】卓上冷却遠心機 久保田商事 64666877 【レンタル】卓上冷却遠心機 久保田商事 1個 3,690 税込4,059

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「科学研究・開発用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする