曜日別特売

叙勲額 DAK-2 勲記

叙勲額 DAK-2 勲記 - 大仙

勲章と賞状を一緒に飾るための額です。

用途
勲章・賞状掲示用
付属品
吊カン・吊紐・洋灯吊り・額受け金具・フトン
幅(mm)
420
包装
箱入り
材質(フレーム)
木製
奥行D(mm)
595
材質(表面)
アクリル2枚、ガラス1枚(勲章側)
材質(裏板)
MDF
内容量
1個
注意
※勲章はい用金具は付属しておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76758527-
¥69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする