曜日別特売

SLIM ピンズフレーム 9

SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈SLIM ピンズフレーム 9 - 万丈

スリムでシンプルなピンズフレーム

付属品
壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊ひも付
縦横・掛け置き兼用
ピンズ用マット1枚付(1.2mm厚・黒)
材質
面材:樹脂
寸法(mm)
裏板:153×153
材質(本体)
樹脂製
質量(g)
290
有効内寸(mm)
143×143×9
外寸(mm)
163×163×32
適合サイズ
ましかく9
窓寸法(縦×横)(mm)
145×145
パッケージ
かぶせ箱(白箱)+OPP袋
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03802816SPF-9-BKブラック
オープン
¥1,110
¥1,221(税込)
5日以内出荷
返品不可
03802832SPF-9-GDゴールド
オープン
¥1,110
¥1,221(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする