大仙
叙勲額 DAK-3 勲記
勲章と賞状を一緒に飾るための額です。
用途
勲章・賞状掲示用
付属品
吊カン・吊紐・洋灯吊り・額受け金具・フトン
幅(mm)
420
包装
箱入り
材質(フレーム)
木製
奥行D(mm)
595
材質(表面)
アクリル2枚、ガラス1枚(勲章側)
材質(裏板)
MDF
内容量
1個
注意
※勲章はい用金具は付属しておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76758536
-
¥
89,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください