ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ

ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS ガンツ 360°エリアライト 充電タイプ GENTOS

作業現場の照明に最適な360°周囲を照らせるエリアライト
充電式タイプ
最大3600ルーメンの高出力で360°照射
2.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯
ACで繋いで点灯も可能(明るさは20~30%に低下、使用中は充電されません)
消費電力40W
可動式3脚で安定した接地性
肩掛け用のショルダーストラップ、専用キャリングバック付属

用途IP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品電源コード(長さ1.2m)、専用ACアダプター(24V/2A、長さ1.3m)ショルダーストラップ、専用キャリングバッグ 質量(g)4685 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約180.0×1120.0×180.0 バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)18.5 防塵防水性能65 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)約4400 光束(Lm)最大3600 明るさ(Lm)3600~1200 照射距離(m)最大約45 充放電回数(回)約500 連続点灯時間(時間)約2.5~10 落下耐久(m)0 内容量1台
注意
※消費電力40WでACにて使用可能も明るさは20~30%に低下。
※AC使用中は充電されません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76759954 GZA-802
66,500
56,980
62,678 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

GENTOS GZA-802点灯パターン

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする