AX1800デュアルバンドWi-Fi 6ルーター
合計1.8GbpsのWiFi速度で4Kストリーミングやダウンロードもサクサク行えます。OFDMAによってより多くのデバイスとの同時接続が可能となり、遅延も軽減されます。進化したアルゴリズ ム・ビームフォーミング・高性能アンテナによってカバー範囲が拡大します。高効率なチップセットを搭載し、消費電力を抑えながら高速で安定したWiFiを提供します。個別URLのブロック・プロファイル管理・インターネットの一時停止等、幅広い機能を無料で利用できます。v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。OneMesh中継器と組み合わせれば、お家全体をシームレスにカバーするメッシュWiFiも構築できます。「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。下位互換性があるので、WiFi-6に対応していないデバイスもこれまで通り接続できます。
電源100~240VAC、50/60Hz
周波数(GHz)2.4GHz/5GHz
商品タイプWi-Fi6 無線ルータ
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています