オンライン・サーマルイメージャー AT31F

オンライン・サーマルイメージャー AT31F IRAY

コンパクトサイズ
簡単な設置設定
様々なレンズの選択肢
アラーム機能
温度データと画像データの同時出力
ネットワークを用いた温度管理に特化した設計
必要十分な機能を小型の筐体に備え、プロ仕様のソフトウェアでの監視に対応。マルチカメラにも対応し、開発コストの低減に貢献。-20℃ - + 550℃の広い温度測定範囲は生産研究開発防災の様々な場面に活用が可能。場所焦点距離に限りがあるところでも設置できるよう、小型の筐体には様々なレンズの選択肢を用意。赤外線画像と温度データの同時出力にも対応。
50 Hz の高フレームレートをギガビットLANにより高速転送
バックエンドのI/Fを豊富に備え、監視システムにダイレクトな接続が可能。TCP、UDP、ICMP、DHCPのプロトコルに対応、ONVIF、GB28181との互換性により、システムの導入を容易にする。
Windows, Linux, Android のSDKを提供
アラームはI/O出力、ログ、画像、FTP、SMTPによって出力が可能。
【代表的な活用分野】
電源電気回路監視
産業機械監視
環境監視
火災警報

仕様検出器の解像度:384x288、ピクセルサイズ:17um、熱感度(NETD):<40mK、IFOV(レンズにより異なります):4.2 / 2.7 / 1.7 / 1.308 / 0.895 / 0.68 / 0.486 / 0.34mrad、フォーカスモード:固定、温度測定機能:中心点/最高点/最低点/点/線/面積/マウス、温度測定正確度:±2℃または読み取り値の±2%、カラーパレット:18種類、温度アラーム:I / O出力・ログ・画像の保存、画像記録:写真/ビデオ、SDK開発キット:対応(メーカーに直接お問い合わせください)、POE電源:非対応 付属品インターフェースケーブル 寸法(mm)46.5 x 48 x 83(レンズなし) 質量(g)<150(レンズなし) 電圧(V)9 - 26 DC 消費電力(W)<3 温度範囲(℃)-20 - + 550 インターフェースRJ45 10M / 100M / 1000Mアダプティブ 放射率0.1 - 1 調整可能 視野93° x 69.6°/ 61.5° x 45.7°/ 37.9° x 28.7°/ 28.2° x 21.3°/ 19.5° x 14.7°/ 14.9° x 11.2°/ 10.7° x 8°/ 7.5° x 5.6° 焦点距離(mm)4・6.2・9.7・13・19・25・35・50 (製品に付属するのは1種類です) 動作湿度(%)5 - 95 デジタルズーム2x・4x フレームレート50Hz 動作温度範囲(℃)-20 - + 60 対応プロトコルONVIF / GB28181 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76762133 AT31F4X(AT31F-13mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76762149 AT31F5X(AT31F-19mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76762158 AT31F6X(AT31F-25mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76762167 AT31F7X(AT31F-35mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76762176 AT31F1X(AT31F-4mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76762185 AT31F8X(AT31F-50mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76762194 AT31F2X(AT31F-6.2mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76762203 AT31F3X(AT31F-9.7mm)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする