曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME

標準二振動探触子5PΦ10付属
簡単操作で各種素材金属及び非金属材料の厚さを測定
自動ゼロ校正、自動システムエラー修正
現在値と最小厚さを表示(切り替え可能)
上限・下限値音声アラーム
500件データ保存
2点校正
表示分解能 : 0.1mm/0.01mm選択
測定単位変換
バックライト付きディスプレイ

仕様最小測定スチール菅:Φ20x3.0mm、対応音速:1000m/s~9999m/s寸法(mm)152×74×35測定範囲0.75-300.00mm(スチール)質量(g)370表示分解能0.1/0.01mmまたは0.1/0.001inchデータ出力RS232C単位mm/inch測定誤差±(1%H+0.1)mm (Hは実際の厚さ)動作温度範囲(℃)‐10‐60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762833TIME2130
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする