曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - TIME

革新的でインテリジェントな超音波厚さ計
wifi 機能を搭載、リモートコントロール、データ共有が可能
データ分析、レポート印刷、リモートビデオ支援、リモートソフトウェアのアップグレド、オンラインヘルプ、および携帯電話またはコンピューターを介したアフターサポート
スタイリッシュなデザイン、強力な機能、優れた性能のハイエンドゲージ
プローブの自動認識
プローブ交換やカップリング状態による測定誤差の動的補正
リアルタイム表示結合状態
太陽光下での使用に適した高コントラストと高輝度のOLED スクリーン
スキャン測定モード、1 秒あたり最大20 回
オプションのIE テストモード、EE テストモード、自動モード
3000 データのメモリ:30 の厚さファイルに保存、各ファイルに100 の厚さ値
WIFI またはAPP でユニットのファームウェアをアップグレード
データストア、ZW5P、TSTU32 などの選択に使用できるDataview
上限、下限警報機能
2点校正
mm/インチ切り替え機能
バッテリー電源のインジケーター
記憶 音速値:6、厚さ値:3000
通信 USB またはWIFI
電源オフ 使用しない場合は2 分で自動スイッチオフ
消費電力 60mA(3.0 V)

仕様測定範囲(スチール):5P Φ 10、5P Φ 10 / 90:1.2-225.0mm、7P Φ 6:0.75-60.0mm、ZW5P:4.0-80.0mm、TSTU32:3.0-300.0mm、精度(スチール):ZW5P、TSTU32:± 0.10mm(H <10.00mm)±(1% H + 0.01)mm(H 10.0mm)5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:±0.05mm(H < 10.00mm)±(0.5%H+0.01)mm( H 10.00mm)、再現性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.03mm、安定性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.05mm、曲面の肉厚精度(スチール):± 0.1mm、音速変更時の厚みの精度:± 0.5mm電源単三電池2本分解能(mm)0.1、0.01、0.001ディスプレイ最小値、最大値、平均値音速範囲508-18699(m/s)動作湿度(%)90 RH動作温度範囲(℃)0~40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762849TIME2131
オープン
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする