曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME

メトリックとインペリアル単位計の表示に対応
自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正
自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正
カップリングの安定性をチェック可能
電源オフ後も10件のデータを保持
5種類の素材ごとの音速を保持
付属標準二振動探触子 : 5PΦ10

寸法(mm)124×68×27測定範囲1.2-225.0mm(スチール)質量(g)140電源単4乾電池 x2(別売)表示分解能0. 1mm又は0.01inch消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762858TIME2132
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする