曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME超音波厚さ計 - TIME

ポータブルサイズ
表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能
2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード
音速測定・一点校正
測定単位mm/inch切り替え
データ保存機能
PC出力(別売のケーブルが必要)
プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)

寸法(mm)152×74×35質量(g)220測定範囲(mm)0.15-20電源単三型乾電池x2(別売)表示分解能0.001または0.01mm使用環境温度(℃)0-40音速範囲1000-9999m/s内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76762885TIME2170
オープン
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする