TIME
表面粗さ計用測定プラットフォームTA650
測定器を固定、ネジで調整することで測定精度を向上させるプラットフォーム
レベリングテーブルの調整範囲
仕様
Y軸範囲:300±1 mm、測定台の寸法:600mm×420mm×80mm、X軸方向:±12.5mm、Y軸方向:±12.5mm、回転:360度、微調整:±5度、ピッチング:0度~5度
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76763393
プラットフォームTA650
オープン
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください