曜日別特売

表面粗さ計 TIME3100(旧TR100)

表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) - TIME表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) - TIME表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) - TIME表面粗さ計 TIME3100(旧TR100) - TIME

TIME社のTIME3100表面粗さ計測定器は、ポケットサイズ、フラット、外側の円筒形、または傾斜した表面にRaおよびRz粗さパラメータの両方を測定できます。
二つLCDディスプレー
測定結果は上部から簡単で見えます。
ポケットサイズ
各種材料に対応する広い測定レンジ
平面、円筒外側、傾斜面の測定が可能
一つの測定器でRa、Rzパラメータが測定可能
キーボードによる外部校正機能
充電式電池使用、充電中でも使用できます
ニッケル水素電池使用 9V
ISO,DINに準拠
メーカーの品質保証書

仕様測定範囲:RA:0.05 - 6.5 um、Rz:0.1 - 50 um、粗さパラメータ:Ra、Rz、カットオフ長さ:0.25mm、0.8mm、2.5mm、評価の長さ:1.25mm、4.0mm、5.0mm、誤差範囲:±15%質量(g)200寸法116×86×30(mm)電源3.7 VLiバッテリー再現性(%)<12動作温度(℃)0~40動作湿度(%)<90内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763409TIME3100
オープン
149,800
164,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする