表面粗さ計 TIME3231

表面粗さ計 TIME3231 - TIME表面粗さ計 TIME3231 - TIME表面粗さ計 TIME3231 - TIME

TIME社のTIME3231表面粗さ計測定器は、55種類のパラメーターと90度角度の測定対応できます。
データ保存機能( 一次データは10件)
ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査
DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。
多種類パラメータ測定:
R: Ra,Rp,Rv,Rt,Rz,Rq,Rsk,Rku,Rc,RS,RSm,Rlo,RHSC,Rpc,Rmr(c),RzJIS,R3y,R3z
W: Wa,Wp,Wv,Wt,Wz,Wq,Wsk,Wku,Wc,WS, WSm, Wlo,WHSC,Wpc,Wmr(c),WzJIS
P: Pa,Pp,Pv,Pt,Pz,Pq,Psk,Pku,Pc,PS,PSm,Plo,PHSC,Ppc,Pmr(c),PzJIS
Rk: Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2
便利な統合設計、特に1.5mmまでの狭いスペースでの使用に使いやすい
ISO/DIN/ANSI/JIS規格に準拠、55種類パラメータ
リードヘッド(スキッドレス式測定)なしでも90度の角度測定が可能
表面粗さ、うねりおよび主要プロファイル試験を高精度測定
デジタル、グラフィックはLCDディスプレイ
リードヘッド(スキッドレス式測定)の有無にか かわらず、最もアクセスできない場所にもアプローチするための多数のオプションセンサー(ピックアップ)
より高度な分析を行うための専用PCソフトウェア TIMESurfを搭載し、USBまたはRS232インタフェース経由でPCにデータを転送し、Excelファイルにデータを保存することができます。
プリンターを接続して、デジタル測定値およびグラフィック情報を印刷することができます

仕様評価されたプロファイル:R(粗さ)W(波)P(一次プロファイル)、フィルタリング:RC、PCRC、ガウス、DP、ISO 13565、パラメーター:R:Ra、Rp、Rv、Rt、Rz、Rq、Rsk、Rku、Rc、RS、RSm、Rlo、RHSC、Rpc、Rmr(c)、RzJIS、R3y、R3z、W:Wa、Wp、Wv、Wt、 Wz、Wq、Wsk、Wku、Wc、WS、WSm、Wlo、WHSC、Wpc、Wmr(c)、WzJIS、P:Pa、Pp、Pv、Pt、Pz、Pq、Psk、Pku、Pc、PS、PSm、 Plo、PHSC、Ppc、Pmr(c)、PzJIS、Rk:Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、カットオフ長さ:0.08mm、0.25mm、0.8mm、2.5mm、8mm、最大トレース長:40mm、分析グラフ:ADC、BAC、評価の長さ:1L-5L(選択可能)、誤差範囲:±5%、データ保存:一次最大10データ測定範囲±400um、±25um表示LCD解像度0.001um/50um、0.016um/800um内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76763488TIME3231
オープン
1,398,000
1,537,800(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする