接触式温度計 UT325

接触式温度計 UT325 UNI-T

UT325接触式温度計は熱電対温度プローブを使ってマイクロプロセッサー処理のデジタル温度計です。
温度プローブ偏差調整、マルチユーザー設定、℃ /度F / K選択、データ保存、送信、オーバランアラームなど、単とダブルデュアル入力、データ保持、最大、最小および平均値 、オーバラン信号出力およびユーザ自己校正機能があります。
品質認証
CE
EN:61326-1

仕様タイプJ:-210℃-1200℃(-CX66±(0.2%+ 0.6) 、タイプT:-250℃-400℃±(0.2%+ 0.6) 、タイプE:-150℃-1000℃±(0.2%+ 0.6)、タイプR:0.0℃-1767℃±(0.2%+ 2)、タイプN:-200℃-1300℃±(0.2%+ 1.5)、分解能:0.1℃(値> 999.9℃の場合:1℃)、データストレージ:100、USBインターフェース:あり、表示画面:30x32mm 寸法(mm)175×85×30 質量(g)270 タイプ0.0℃-1767℃±(0.2%+ 2) 温度(℃)タイプK -200-1372 ±(0.2%+ 0.6) 入力デュアル データ保持あり 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76764118 UT325
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする