高精度サーモグラフィー 非接触温度計 UTi260K
UNI-T社最強進化版[UTi260K]高精度サーモグラフィー非接触温度計はCE認証取得済み。
三脚が付属します。
UTi260Kはポータブルで持ちやすいく、操作も簡単で誰でも使えます。
温度測定範囲は30℃~45℃です。
測定温度は測定範囲を超えると警報機能が表示されます。
リアルタイムでの画像送信機能
USBモードでケーブルと接続し、外部デバイスディス(PCなど)にもデイスプレイできます
学校や塾、職場、アミューズメント施設、空港、病院、保健機関などに最適です!
※本品は医療用の体温計ではありません。正確な体温測定には医療用体温計をご使用ください
2.8インチTFTスクリーン
赤外線解像度:256×192
フレーム周波数:25Hz
撮影機能とSDカード機能
PCソフトウェア分析
ポイント温度測定
リアルタイム画像送信
可視光(640×480)
リチウム電池充電用のType-C USBインターフェイス
三脚付け
メーカー出荷した時デフォルト状態で温度制限の警報アラーム機能は37.3℃に設定されています。
温度が37.3℃以上の場合、警報アラーム機能によりインジケータライトと画面に高温アラームが表示され、異常な体温の人を効果的迅速にスクリーニングできます。
人の交差感染を回避に効果です。
仕様解決:0.1度F、最適な測定距離:1メートル、温度測定応答時間:≦500ms(読み取り値の95%)、熱分解能:49152(256×192)、ピクセル寸法:12um、赤外線分光法の帯域幅:8-14um、瞬時視野(IFOV):3.8mrad、熱画像感度:<50mk、画像形式:BMP、画像モード:赤外線カメラ、可視カメラ、画像ブレンディング、温度測定点:中心点の他に、3つの温度測定点を追加できます、可視光の解像度:640×480、ディスプレー解像度:320×240、画像ブレンディング:0%(トータルビジュアルカメラ)、25%、50%、75%、100%(トータルサーマルカメラ)、PC分析ソフトウェア(PC):あり、データ通信:Type-CUSB、表示画面:2.8インチTFTLCD
寸法(mm)236×75.5×86
温度範囲(℃)30-45
精度±0.5度F(@25度F周囲温度)
センサー非冷却焦点面
温度表示中心温度測定と高温追跡(デフォルト)
視野56度(H)×42度(V)
フレームレート<25Hz
パレットアイアンレッド、レインボー、グローイングホワイト、グローイングブラック、グローイングレッド、溶岩、ハイコントラストレインボー
内容量1台