CBL19 サーマルイメージング単眼鏡

CBL19 サーマルイメージング単眼鏡 - IRAY

小型軽量、片手での簡単操作が可能なサーマルイメージング単眼鏡。素早く取外しと交換が可能なバッテリーや高性能な内蔵LEDライトにより、天候・昼夜を問わず、隠れたターゲットを発見する。
1. パワフルなコア
自社開発の高性能VOx検出器を内蔵。高性能な電子部品と赤外線技術によってクリアなイメージを描画。昼夜・天候を問わず、効率的な検出が可能
50Hz
鮮やかでなめらか、動きを逃さない50hzの高フレームレート画像
12um 高精細サーマル検出器
ハイパフォーマンスな12umのサーマル検出器を搭載
HDディスプレイ1280x960
カラフルなHDカラー・ディスプレイ
2. スマートな機能、簡単操作
ウルトラクリア・モード
雨・霧などの悪天候下でも優れた画像を実現するウルトラクリアモード
ピクチャーインピクチャー機能
ターゲットを画面内に保持したまま、ほかの探索も可能にするピクチャーインピクチャー機能
内蔵モーションセンサー・電磁コンパス
角度・方位を認識し液晶に表示するモーションセンサーと電磁コンパスを内蔵
スタジアメトリックレンジファインダー
ターゲットのおおよその大きさから距離を推測、表示するスタジアメトリックレンジファインダー
アウトドアのために生まれたツール
強力なLEDライトを搭載、距離によって最適な明るさを使い分け、50m先まで照らすことが可能
クイックフォーカス・ノブ
100°のクイックフォーカスノブを搭載。素早いピント操作に対応
3100mAhの取外しバッテリー
3.6V、3100mAhの大容量バッテリーを搭載。連続稼働時間7.5時間。素早く取外しと入れ替えが可能な画期的なバッテリー

仕様ピクセルピッチ(um):12、NETD(mK):≦40、フレームレート(Hz):50、対物レンズ(mm):19、光学ズーム:2-8x、ディオプトリ調整(D):-5 - +5、検出距離(m)(ターゲットサイズ1.7m x0.5m・P(n) = 99%):980、ディスプレイ形式:LCOS、解像度(pixcels):1280x960、容量(Ah)・電圧(V):3.1・3.6、最大稼働時間(時間):7.5、外部電源:USB-C、メモリー(GB):16、APP:サポート(メーカーに直接お問い合わせください)寸法(mm)165 x 50 x 85質量(g)380保護等級IP66検出器非冷却VOx IRFPAバッテリーリチウムイオンIBP-2解像度384 x 288視野角13.8°x10.4°動作温度(℃)-20 - +50アイレリーフ(mm)20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76766069CBL19
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする