M12 コンパクトブロワー

M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
2スピードセッティング
風量の調整がしやすい無段変速トリガー
ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能
ラバー製ノズルで狭いところの作業もラクラク
風量4.9m3/min、風速177 km/h。最大15分の連続作業(6.0Ahバッテリー装着時)
高性能ファンデザインで高風量を生み出す
すべてのM12シリーズバッテリー使用可能

質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 風速(km/h)0~128(1速)/0~177(2速) 風量(m3/min)0~3.5(1速)/0~4.9(2速) 内容量1台
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76768029 M12 BBL-0 APJ
オープン
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

M12 コンパクトブロワー

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする