非導電通線ワイヤー30m

非導電通線ワイヤー30m ミルウォーキーツール

最大引張強度145.2kgの30m非導電通線ワイヤー
M18 FPFTフィッシュテープ専用非導電通線ワイヤー
ドラム式で簡単取り付け、交換

質量(kg)3.1 ワイヤー長さ(m)30 ワイヤ幅(mm)6 最大引張強度(kg)145.2 寸法(mm)333×335×94 内容量1台
注意
※M18 FUEL フィッシュテープ(M18 FPFT-0 JP)専用です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76768135 FPFT18ACCY01 APJ
オープン
27,700
30,470 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの秘密

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする