PC4-25600 DDR4 SO-DIMM 32GB

PC4-25600 DDR4 SO-DIMM 32GB グリーンハウス

ノートPC用32GBメモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。

容量(GB)32 メモリーインターフェイスDIMM 規格DDR4 メモリーモジュール規格PC4-25600 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76771039 GH-DNF3200-32GB
オープン
24,980
27,478 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする