SLプラス 石目調 SLP-652~SLP-661

SLプラス 石目調 SLP-652~SLP-661 シンコール

充実の機能性があり、用途に合わせて選べます。
機能別、用途別におうち丸ごとコーディネート。
バリエーション豊かなカラーでお部屋作りをもっと楽しく。
耐クラック&軽量タイプ・・・下地の軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。壁紙の表面層が伸びて下地に追従することで、下地のズレやゆがみで生じる軽微なひび割れをカバーします。
抗菌・・・いつも清潔。壁紙表面に付着した細菌の繁殖を抑制します。
撥水・・・水汚れを弾く。水汚れを弾いてふき取りやすいので、サッとふき取れてキレイ長持ち。
タフタイプ・・・傷がつきにくい。一般ビニル壁紙に比べて引っ掻きキズに強い壁紙です。

種別準不燃 規格JIS規格、SV規格 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質塩化ビニル樹脂系壁紙
注意
※カットサンプル提供不可。
※保管、運搬、取り扱い、施工などに関してよく確認のうえご使用ください。
※濃色の壁紙は、ひっかき傷や糊の拭き残しにご注意ください。糊付け後は大きくたたみ、折りジワにご注意ください。
※壁紙を2巾張った後、商品に問題がないことを確認した上で作業を続行してください。
※下地基材との組み合わせにより防火性能が異なります。
お気に入りに追加
50件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76774137 SLP-652 1巻(1m) 92 1 リピート:35×46.1 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774146 SLP-652 1巻(2m) 92 2 リピート:35×46.1 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774155 SLP-652 1巻(10m) 92 10 リピート:35×46.1 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774164 SLP-652 1巻(25m) 92 25 リピート:35×46.1 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774173 SLP-652 1巻(50m) 92 50 リピート:35×46.1 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774189 SLP-653 1巻(1m) 92.5 1 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774198 SLP-653 1巻(2m) 92.5 2 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774207 SLP-653 1巻(10m) 92.5 10 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774216 SLP-653 1巻(25m) 92.5 25 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774225 SLP-653 1巻(50m) 92.5 50 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774234 SLP-654 1巻(1m) 92.5 1 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774243 SLP-654 1巻(2m) 92.5 2 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774259 SLP-654 1巻(10m) 92.5 10 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774268 SLP-654 1巻(25m) 92.5 25 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774277 SLP-654 1巻(50m) 92.5 50 リピート:31.4×46.2 抗菌、撥水、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774286 SLP-655 1巻(1m) 92.5 1 リピート:29.4×46.3 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774295 SLP-655 1巻(2m) 92.5 2 リピート:29.4×46.3 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774304 SLP-655 1巻(10m) 92.5 10 リピート:29.4×46.3 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774313 SLP-655 1巻(25m) 92.5 25 リピート:29.4×46.3 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774329 SLP-655 1巻(50m) 92.5 50 リピート:29.4×46.3 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774383 SLP-657 1巻(1m) 92.5 1 - 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび フリージョイント
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774399 SLP-657 1巻(2m) 92.5 2 - 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび フリージョイント
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774408 SLP-657 1巻(10m) 92.5 10 - 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび フリージョイント
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774417 SLP-657 1巻(25m) 92.5 25 - 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび フリージョイント
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774426 SLP-657 1巻(50m) 92.5 50 - 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび フリージョイント
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774487 SLP-659 1巻(1m) 92.5 1 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774496 SLP-659 1巻(2m) 92.5 2 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774505 SLP-659 1巻(10m) 92.5 10 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774514 SLP-659 1巻(25m) 92.5 25 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774523 SLP-659 1巻(50m) 92.5 50 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774539 SLP-660 1巻(1m) 92.5 1 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774548 SLP-660 1巻(2m) 92.5 2 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774557 SLP-660 1巻(10m) 92.5 10 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774566 SLP-660 1巻(25m) 92.5 25 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774575 SLP-660 1巻(50m) 92.5 50 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774584 SLP-661 1巻(1m) 92.5 1 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774593 SLP-661 1巻(2m) 92.5 2 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774609 SLP-661 1巻(10m) 92.5 10 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774618 SLP-661 1巻(25m) 92.5 25 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774627 SLP-661 1巻(50m) 92.5 50 リピート:63.5×92.5(エンボス×無地張り可) 耐クラック&軽量、抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774338 SLP-656 1巻(1m) 92.5 1 リピート:29.4×46.3(エンボス×無地張り可) 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774347 SLP-656 1巻(2m) 92.5 2 リピート:29.4×46.3(エンボス×無地張り可) 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774356 SLP-656 1巻(10m) 92.5 10 リピート:29.4×46.3(エンボス×無地張り可) 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774365 SLP-656 1巻(25m) 92.5 25 リピート:29.4×46.3(エンボス×無地張り可) 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774374 SLP-656 1巻(50m) 92.5 50 リピート:29.4×46.3(エンボス×無地張り可) 抗菌、撥水、タフタイプ、防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774435 SLP-658 1巻(1m) 92.5 1 リピート:32×46.3(無地張り可) 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774444 SLP-658 1巻(2m) 92.5 2 リピート:32×46.3(無地張り可) 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774453 SLP-658 1巻(10m) 92.5 10 リピート:32×46.3(無地張り可) 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774469 SLP-658 1巻(25m) 92.5 25 リピート:32×46.3(無地張り可) 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
76774478 SLP-658 1巻(50m) 92.5 50 リピート:32×46.3(無地張り可) 防かび -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76774137 SLP-652 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774146 SLP-652 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774155 SLP-652 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774164 SLP-652 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774173 SLP-652 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774189 SLP-653 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774198 SLP-653 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774207 SLP-653 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774216 SLP-653 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774225 SLP-653 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774234 SLP-654 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774243 SLP-654 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774259 SLP-654 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774268 SLP-654 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774277 SLP-654 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774286 SLP-655 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774295 SLP-655 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774304 SLP-655 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774313 SLP-655 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774329 SLP-655 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774383 SLP-657 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774399 SLP-657 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774408 SLP-657 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774417 SLP-657 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774426 SLP-657 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774487 SLP-659 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774496 SLP-659 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774505 SLP-659 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774514 SLP-659 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774523 SLP-659 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774539 SLP-660 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774548 SLP-660 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774557 SLP-660 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774566 SLP-660 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774575 SLP-660 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774584 SLP-661 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774593 SLP-661 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774609 SLP-661 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774618 SLP-661 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました
76774627 SLP-661 64214458 - - 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 64214458 【オーダー】量産クロス SL+PLUS 石目調 SLP-235~SLP-270 シンコール 1枚 269 税込296 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする