AX3000 メッシュWi-Fiシステム(3台セット)

AX3000 メッシュWi-Fiシステム(3台セット) TP-LINK AX3000 メッシュWi-Fiシステム(3台セット) TP-LINK

高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。4ストリーム(5GHz:2x2/HE160&2.4GHz:2x2)に対応しラグを減らします。3つのギガビットポートを搭載しているので有線接続にも困りません。シームレスなメッシュWiFiで最大600m2(3パック)をカバーします。ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。

伝送速度3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps) 電源100~240VAC、50/60Hz 周波数(GHz)2.4/5 商品タイプWi-Fi6 メッシュルータ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76861217 DECO X50(3-PACK)(JP)
オープン
39,980
43,978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする