クーラントスルースピンドル
オイルホール付ドリルを使用して、深穴加工を行うスピンドルです。
ドリル先端からクーラントを吐出することで、切りくず排出性の向上、加工時間の短縮、工具の長寿命化、高精度な加工など様々なメリットがあります。
外径(Φmm)30
許容回転速度(min-1)30000(モーター回転速度)
精度(μm)1以内(スピンドル振れ)
コレットCHAグループ(Φ3.0/Φ3.175mm/Φ4.0)
付属品スパナ(8×5)・(9×11)・(22×27) : 各 1 枚
質量(g)885
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個