曜日別特売

ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット

ゲージボタルEX600手離し細口チャックセット - 旭産業(エアーゲージ)
(1件のレビュー)

C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。

用途自働車・バン用測定精度±10kPa最小目盛(kPa)10仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)60~600ホース長さ(mm)400内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
測定精度
最小目盛(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76877554AGE-600-F4860~600±10kPa10
38,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76877554
2022-06-02
用途: タイヤの空気入れ
製造業

チャック式なので、片手で押さえておく必要がなく、とても便利で、漏れることがありません。とても使いやすいです。
今まではガソリンスタンドなどで入れてましたが、これを家で使ってみて気づいたんですが、全部の車、四輪とも少しずつ圧が違ってて、びっくりしました。
この商品を使って数回入れましたが、少しずつ少なくなるのはもちろんですが、四輪ともほぼ一緒です。
だからといってはなんですが、乗り心地 ハンドリングが良くなったと思います。
ゲージも大きくてみやすいし、かなり使いやすいです。
少し高いですが、買って良かったと思います。
品切れ?の為か、発送が遅くなりましたが、特に急いでいるものでもなかったので、購入して良かったと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする