曜日別特売

ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット

ゲージボタルEX1200手離し細口チャックセット - 旭産業(エアーゲージ)

C-F48とゲージボタルのセットです。
従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。
バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。
がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。
取り外しはノブを手前に引くだけ。
従来品より流量10%アップ。
チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。
小型・大型タイヤ用。

用途トラック用測定精度±20kPa最小目盛(kPa)20仕様一次側ホース接続:カプラソケット接続ねじチャック側:メネジG1/4測定範囲(kPa)120~1200ホース長さ(mm)400内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
測定精度
最小目盛(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76877563AGE-1200-F48120~1200±20kPa20
38,600
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする