曜日別特売

圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル

圧力画像解析アプリ プレスケールモバイル - 富士フイルムイメージングシステムズ

使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。
限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。
見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。

対応機種
Apple iPhone 16e、iPhone SE:第2世代、第3世代
iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代、iPad mini A17 Pro
推奨環境
推奨光源:白色LED/蛍光灯
推奨照度:500~900Lux
推奨色温度:5000~6500K
適合プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW読取A3/A4/A5機能自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他OS16.0.3以上メモリー容量64GB以上セット内容キャリブレーションシートA4×2、フォルダー(ボード紙)、ライセンス案内書、保護紙×10、クイックマニュアル内容量1個
注意
※モバイル端末は付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76884703永年版
700,000
699,800
769,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
768847191年版
180,000
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする