毛糸 シティカラードウール極太 5玉セット
染色していないウール100%の極太タイプの毛糸です。羊の毛そのものの色でできています。染料などを一切使用していないため、エコロジックな商品となります。お買得な5玉入りパック。
用途セーターやベスト、カーディガン等のウェアーをはじめマフラー、帽子等幅広い用途で
質量(g)30
混率(%)ウール100
使用針棒針9~11号・かぎ針7/0~8/0
ゲージ15~16目・21~22段
内容量1袋(5個)
注意
※同じカラー番号でも製造ロットによって若干色目が異なる場合がございます。※製造ロット番号の指定はお受けできかねますので予めご了承ください。
※製造工程上、玉の中に結び目が発生する場合があります。予めご了承ください。