シール&アイロン両用ネームラベル ネコ
イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。
「プティデポーム everyday」
たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子ども達。
そんなスクールライフを応援したい。
楽しく使ってもらいたい。everydayな入園入学提案です。
シールとして貼ることも、アイロン接着もできる使いやすいネームラベル。
(4枚入り)
材質綿(にじみ防止加工)、ホットメルト:EVA、シート:アクリル系強粘着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)約48×15
タイプネコ
内容量1袋(4枚)