ミニワッペン パフューム

ミニワッペン パフューム クラシカルモダンシュシュ ミニワッペン パフューム クラシカルモダンシュシュ ミニワッペン パフューム クラシカルモダンシュシュ

小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
上履きなど左右の違うアイテムに目印として最適なミニサイズのワッペンです。
(2枚入り)

材質表糸:レーヨン・ポリエステル、裏糸:ポリエステル、フェルト:ポリエステル、接着フィルム:ポリオレフィン系樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)約23×26 内容量1袋(2枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76887056 CMOC-50
300
299
329 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする