シール&アイロン両用ネームラベル ネコ
小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームタグ。
目印や名前つけにおすすめ。
(9枚入り)
タイプネコ
材質表:綿100%(にじみ防止加工)、裏:ホットメルト、EVA、シール:アクリル系強粘着剤
寸法(幅W×高さH)(mm)約20×20
内容量1袋(4枚)
小さなレディたちにむけたブランド「chou chou」。
夢の世界でプリンセスになりたい少女たちをイメージしたかわいいシリーズ。
シールとして貼れてアイロン接着も出来る、使い勝手のいいネームタグ。
目印や名前つけにおすすめ。
(9枚入り)